Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24315436
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24315436
Rubix:528513
Tillverkare:24315436

Produktinformation : Piston Seals T18 85 X 70 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Höjd | 9.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 377,47 kr Ex moms
/ Styck
1 721,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
