Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 416484
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:416484
Rubix:209820
Tillverkare:416484

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals T18 SIMKO 300 45 X 34 X 4 / 5.5 mm 98 AU 928 / 72 NBR 872
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3,141 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Innerdiameter | 34 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | 98 au 928 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
