Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24068309
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24068309
Rubix:527563
Tillverkare:EK 360,00 320,00 50,00 B4B246

Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal EK 360 X 320 X 50 / 20 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1310 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 360 mm |
| Innerdiameter | 320 mm |
| Höjd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 524,43 kr Ex moms
/ Styck
23 155,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
