Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 18119
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:18119
Rubix:524398
Tillverkare:18119

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals SIMKO 320 220 X 200 X 31.5 / 10 mm 80 NBR 878
Compact seal Simko 320 98 AU 928
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 285,501 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 220 mm |
| Innerdiameter | 200 mm |
| Höjd | 31.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 851,90 kr Ex moms
/ Styck
11 064,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
