Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 49063343
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49063343
Rubix:526649
Tillverkare:49063343

Dokumenter
Produktinformation : Wipers NAP310 100 X 90 X 4.3 / 5 mm 80 AU 20994
Compact Merkel U-ring with asymmetrical profile and special pneumatic sealing edge on the dynamic sealing lip.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6,251 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Innerdiameter | 90 mm |
| Höjd | 4.3 mm |
| Material | 80 au 20994 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,91 kr Ex moms
/ Styck
1 113,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
