Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:3980
Rubix:523394
Tillverkare:3980

Produktinformation : Piston Seal NA300 180 X 160 X 15 / 10 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 78,301 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 180 mm |
| Innerdiameter | 160 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 629,67 kr Ex moms
/ Styck
5 787,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
