Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24269657
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24269657
Rubix:528342
Tillverkare:T19 50,00 40,00 11,60 V142

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal T19 50 X 40 X 11.6 / 5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12,4 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Höjd | 11.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,59 kr Ex moms
/ Styck
1 089,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
