Referenser
Stahlwille:100/8 200
Rubix:6184513
Tillverkare:70010008
EAN:4018754040292



Dokumenter
Produktinformation : HUGGMEJSEL 100/8 200 - 70010008 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 14x25x205 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 305 g |
| Längd | 200 mm |
| Bredd | 26 mm |
| Vikt | 305 g |
| Typ | chisel |
| Material | härdat stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 314,45 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 643,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
