Referenser
Bosch:2608690099
Rubix:358130

Produktinformation : SPADMEJSEL SDS-MAX 50X300MM 5ST - 2608690099 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3550 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 390x105x47 mm |
| Paketerad vikt | 3580 g |
| Längd | 350 mm |
| Bredd | 50 mm |
| Vikt | 3550 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 642,56 kr Ex moms
/ Styck
3 303,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
