Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic) 6150461180
Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6150461180
Rubix:345508

Produktinformation : FLAT CHISEL SHANK HEX 12,5MM 6150461180
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 26x200x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 258 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 26x200x25 mm |
| Paketerad vikt | 258 g |
| Längd | 185 mm |
| Bredd | 200 mm |
| Vikt | 258 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
