Referenser
Bosch:2608690178
Rubix:363338
EAN:3165140608411

Produktinformation : SPADMEJSEL SDS-P 40X140MM - 2608690178 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 200 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 238x42x14 mm |
| Paketerad vikt | 198 g |
| Längd | 140 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Vikt | 200 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,59 kr Ex moms
/ Styck
261,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
