Referenser
Bahco:3739-400
Rubix:425766
EAN:7314151834227

Dokumenter
Produktinformation : SPETSMEJSEL 400 MM
Finish: Copper-coloured lacquered, with safety striking head. Material: Vanadium extra. Octagonal, pointed. DIN 7256.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 860 g |
|---|---|
| Längd | 400 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Vikt | 770 g |
| Typ | chisel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran