Referenser
CP (Chicago Pneumatic):P073225
Rubix:345523

Produktinformation : FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' P073225
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 214x17x12 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 217 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 214x17x12 mm |
| Paketerad vikt | 217 g |
| Längd | 191 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Vikt | 217 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 100,86 kr Ex moms
/ Styck
1 376,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
