Referenser
Bosch:1618609005
Rubix:363777
EAN:3165140042604

Produktinformation : STAMPVERKTYG 390MM - 1618609005 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1810 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 310x40x40 mm |
| Paketerad vikt | 1690 g |
| Längd | 300 mm |
| Vikt | 1810 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 213,66 kr Ex moms
/ Styck
2 767,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
