Referenser
Bahco:3739H-250
Rubix:425767
EAN:7314151834234

Dokumenter
Produktinformation : SPETSMEJSEL 250 MM MED HANDTAG
Styrkor
•Safety impact head
With plastic hand protection
With plastic hand protection
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 480 g |
|---|---|
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 16 mm |
| Vikt | 480 g |
| Typ | pointed chisel |
| Handtag | plastic |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,50 kr Ex moms
/ 2 Styck
745,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
