Referenser
Bosch:2608690111
Rubix:363299
EAN:3165140426046

Produktinformation : SPETSMEJSEL 400MM HEX30 - 2608690111 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1494 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 400x30x30 mm |
| Paketerad vikt | 1465 g |
| Längd | 400 mm |
| Bredd | 30 mm |
| Vikt | 1494 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,76 kr Ex moms
/ Styck
955,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
