Referenser
Stahlwille:70020007
Rubix:6184506
EAN:4018754040377



Dokumenter
Produktinformation : HUGGMEJSEL RAK 102/250 - 70020007 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x27x250 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 479 g |
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Vikt | 521 g |
| Typ | chisel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 835,85 kr Ex moms
/ 5 Styck
2 294,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
