Referenser
Bosch:2608602627
Rubix:363356
EAN:3165140581332

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 450X25,4 PROF ASPHALT - 2608602627 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3500 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 465x460x15 mm |
| Paketerad vikt | 4000 g |
| Diameter | 450 mm |
| Tjocklek | 3.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 25.4 mm |
| Applikation | cutting asphalt (for joint cutters) |
| Form | segmented (laser-welded diamond cutting segments) |
| Serier | standard for asphalt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 777,13 kr Ex moms
/ Styck
4 721,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
