Referenser
Bosch:2608602638
Rubix:364008
EAN:3165140581448

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 250X30/25,4MM BEST CERAMIC - 2608602638 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 630 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 295x265x2 mm |
| Paketerad vikt | 813 g |
| Diameter | 250 mm |
| Tjocklek | 2.4 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 30 mm |
| Applikation | for tile cutters; cutting ceramic tiles |
| Form | continuous rim (through-going edge) |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro ceramic |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 084,70 kr Ex moms
/ Styck
2 605,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
