Referenser




Produktinformation : KAPSKIVA EHT 125-1,0 PSF STEELOX - 61721100 - PFERD
Skivtjocklek 1,9/1,6/1,0 mm för snabb skärning, bekvämt och med få grader Skivtjocklek 2,5/2,4 mm för allmänna skärarbeten Skivtjocklek 3,2 mm för maximal livslängd och hög sidostabilitet Lämplig för vinkelslipar i alla effektklasser Användning av stora spännskärmar (SFS 76, sida 48) ökar sidostabiliteten och garanterar en exakt drivning av skivan, särskilt för tunnskärande skivor i platt utförande med Ø 178 och 230 mm Slipmedel: korund A Tillverkad utan tillsats av järn, klor eller svavelhaltiga fyllnadsämnen. Universellt verktyg med hårdhetsgrad P (INOX), medelhårt med hög skäreffektivitet och god livslängd för kapning utan överhettning.
Styrkor
PFERD-verktyg för skärning utan uppvärmning, med hög materialavverkningskapacitet och god livslängd. Tillverkade utan tillsats av järn, klor eller svavel.
Användningsområden
Teknisk information
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 1 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | cutting of sheets, profiles and solid materials |
| Form | 41 |
| högsta hastighet | 79.85 m/s |
| Serier | universal line psf |
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran