Referenser
Bosch:2608602283
Rubix:361949
EAN:3165140484343

Produktinformation : DIAMANTKAPSKIVA MPE 230X2,8X22,2MM - 2608602283 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 230 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 2.8 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | marble and plastic materials |
| Form | continuous rim |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | standard for marble |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
834,62 kr Ex moms
/ Styck
1 043,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
