Referenser
Bahco:B141.008.075
Rubix:6013365
EAN:7314150278411

Produktinformation : B141.008.075 TORX®-skruvmejsel
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 26 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tr8 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 170 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,96 kr Ex moms
/ Styck
158,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
