Referenser
Bahco:BE-8986
Rubix:6380237
EAN:7314150267026

Produktinformation : ERGO™ Stubby Round Tip Awl Screwdriver with Rubber Grip 6 mm - BE-8986 - BAHCO
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 4 mm |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 108 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
