Referenser
Bahco:027.027.125
Rubix:424256
EAN:8412814027272

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX T 27X125
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t27 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 240 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 278,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 597,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
