Referenser
Bahco:020.040.100
Rubix:429819
EAN:8412814020419

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 4X100 - 020.040.100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 4x0,8 mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,16 kr Ex moms
/ Styck
135,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
