Referenser
Stahlwille:46201080
Rubix:6185124
EAN:4018754184644



Produktinformation : SKRUVMEJSEL SPÅR DRALL 4620 5 1,6X8,0X175 - 46201080 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 37x29x288 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 136 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,6x8 mm |
| Bladlängd | 175 mm |
| Längd | 300 mm |
| Slutbehandling | matt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,02 kr Ex moms
/ Styck
216,27 kr Inkl moms
- Tillgängliga
