Referenser
Bahco:020.080.175
Rubix:429820
EAN:8412814020815

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 8X175 - 020.080.175
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 230 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 8x1,6 mm |
| Bladlängd | 175 mm |
| Längd | 320 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,08 kr Ex moms
/ Styck
252,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
