Referenser
Bahco:029.025.100
Rubix:424267
EAN:8412814029252

Produktinformation : SKRUVMEJSEL INS M KULA 2,5X100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 38 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 2,5 mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
909,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 137,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
