Referenser
Bahco:020.120.250
Rubix:429964
EAN:8412814020129

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 12X250 - 020.120.250
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 360 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 12x2 mm |
| Bladlängd | 250 mm |
| Längd | 395 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,08 kr Ex moms
/ Styck
378,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
