Referenser
Bahco:028.015.100
Rubix:424260
EAN:8412814028156

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX TR T15
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 45 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tr15 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,25 kr Ex moms
/ 5 Styck
942,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
