Referenser
Bahco:021.040.100
Rubix:429821
EAN:8412814021416

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 4X100 - 021.040.100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 45 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 4x0,8 mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,67 kr Ex moms
/ Styck
129,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
