Referenser
Bahco:023.002.125
Rubix:429659
EAN:8412814023212

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 2X125 - 023.002.125
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 240 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 255 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
