Referenser
Knipex:98 20 10
Rubix:369864
EAN:4003773026396

Produktinformation : SKRUVMEJSEL FÖR SPÅRSKRUVAR 320MM 98 20 10 - 98 20 10 - KNIPEX
Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 310x120x34 mm |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 10 mm |
| Bladlängd | 200 mm |
| Längd | 310 mm |
| Slutbehandling | isolerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,47 kr Ex moms
/ Styck
319,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran