Skruvmejsel Bahco B190.080.150

BahcoFit spårmejslar med platt spets och gummigrepp 0,8–2 mm

Se teknisk information

Referenser

Bahco:B190.080.150
Rubix:6013301
EAN:7314150277872
brand logo

Teknisk sammanfattning

Avtryckplatt
Avtryckstorlek1,6 x 8 mm
Bladlängd150 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : B190.080.150 Spårskruvmejsel


Styrkor

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt110 g
Avtryckplatt
Avtryckstorlek1,6 x 8 mm
Bladlängd150 mm
Längd267 mm
Slutbehandlingkromad
152,32 kr Ex moms
/ Styck
190,40 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran