Skruvmejsel Bahco B190.120.250
BahcoFit spårmejslar med platt spets och gummigrepp 0,8–2 mm
Se teknisk informationReferenser
Bahco:B190.120.250
Rubix:6013281
EAN:7314150277902

Produktinformation : B190.120.250 Spårskruvmejsel
Styrkor
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 202 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 2x12 |
| Bladlängd | 250 mm |
| Längd | 367 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
