Referenser
Bahco:023.003.150
Rubix:429660
EAN:8412814023311

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 3X150 - 023.003.150
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 230 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 295 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
