Referenser
Stahlwille:08161010
Rubix:6185722
EAN:4018754153947



Produktinformation : BITS 5-STAR 1440 TPI 10 - 8161010 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x26 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tpi10 |
| Bladlängd | 26 mm |
| Längd | 26 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
540,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
