Referenser
Bahco:9778PZD-2
Rubix:428361
EAN:7314151823542

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 2X110
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Bladlängd | 110 mm |
| Längd | 220 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 311,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 639,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
