Referenser
Bahco:B198.060.150F
Rubix:6013305
EAN:7314150281770

Produktinformation : B198.060.150F Mutterdragare
Styrkor
•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 6 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 255 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 110,45 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 388,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
