Referenser
Bahco:028.010.075
Rubix:424259
EAN:8412814028101

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX TR T10
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 38 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tr10 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 175 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,25 kr Ex moms
/ 5 Styck
942,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
