Referenser
Bahco:029.020.100
Rubix:424266
EAN:8412814029207

Produktinformation : SKRUVMEJSEL INSEX M KULA 2X100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 38 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 2 mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 048,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
