Referenser
Bahco:028.027.125
Rubix:424263
EAN:8412814028279

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX TR T27
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 85 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tr27 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 240 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 036,75 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 295,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
