Referenser
Bahco:3854-67-1.6-PQ-1.4/2
Rubix:431489
EAN:7314150133901

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL P - 3854-67-1.6-PQ-1.4/2
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 807,6 g |
|---|---|
| Bredd | 67 mm |
| Tjocklek | 1.6 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,87 kr Ex moms
/ Styck
916,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
