Referenser
Bahco:3853-34-1.1-2/3
Rubix:431249
EAN:7311518282875

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL 34 MM - 3853-34-1.1-2/3
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 270 g |
|---|---|
| Bredd | 34 mm |
| Tjocklek | 1.1 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,95 kr Ex moms
/ Styck
293,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
