Referenser
Bahco:3853-27-0.9-5/8
Rubix:431248
EAN:7311518202118

Dokumenter
Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL 27 MM - 3853-27-0.9-5/8
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 180 g |
|---|---|
| Längd | 2730 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Tjocklek | 0.9 mm |
| Material | hss |
| Form på tänder | tooth shape |
| Antal tänder per tum | 5/8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,76 kr Ex moms
/ Styck
249,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
