Referenser
Bahco:3854-27-0.9-PQ-3/4
Rubix:431680
EAN:7314150137480

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL PQ - 3854-27-0.9-PQ-3/4
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 180 g |
|---|---|
| Bredd | 27 mm |
| Tjocklek | 0.9 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,06 kr Ex moms
/ Styck
328,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
