Referenser
Dewalt:DT6552-QZ
Rubix:6447571
Tillverkare:DT6552-QZ
EAN:5011402372478

Produktinformation : BETONGBORR DEWALT DT6552-QZ 5X150MM - DT6552-QZ
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 155 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 5 mm |
| Klipplängd | 82 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | rund |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,86 kr Ex moms
/ Styck
34,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran