Referenser
Dewalt:DT60825-QZ
Rubix:6186785
Tillverkare:DT60825-QZ
EAN:5035048096895

Produktinformation : BORR, XLR, SDS-MAX 25 X 540 X 400 MM - DT60825-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 540 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 25 mm |
| Klipplängd | 400 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds max |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 101,65 kr Ex moms
/ Styck
1 377,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran