Referenser
Dewalt:DT9514-QZ
Rubix:6187375
EAN:5035048054895



Produktinformation : SDS-PLUS EXTREME2 6X110 - DT9514-QZ - DEWALT
Styrkor
•It is amongst the best in terms of its speed, life and endurance<br>Long life and greater durability<br>Optimised flute design allows efficient debris removal<br>Hardened body for extra strength and reduced breakage<br>New tip design ensures better bit penetration, longer life, faster drilling and greater durability
Användningsområden
Masonry;Concrete
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 110 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 6 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds plus |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,19 kr Ex moms
/ Styck
46,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran