Referenser
Milwaukee:4932356505
Rubix:6453659
EAN:4002395320981

Dokumenter
Produktinformation : Drillbit SDS+ MX4 20x450 - 4932356505 - MILWAUKEE
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 450 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 20 mm |
| Klipplängd | 400 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds plus |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,55 kr Ex moms
/ Styck
759,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
